Startseite

ABB SPA - ABBS201MC63UC S201MUC C 63 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 1P - S201MC63UC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS201MC63UC S201MUC C 63 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614430855

Artikelnummer

ABBS201MC63UC

Herstellernummer

S201MC63UC

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico serie S 200 M UC caratteristica C. Potere d’interruzione: CEI EN 60898-2: 10000 A; CEI EN 60947-2: 10 kA (c.c.); 10 kA (c.a. - In ≤ 40A); 6 kA (c.a. - In > 40A). Norme di riferimento: CEI EN 60898-2, CEI EN 60947-2. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede - Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.