ABB SPA - ABBS2C-DH S2C-DH BLOCCO PER MANOVRA ROTATATIVA - S2C-DH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070837278
Artikelnummer
ABBS2C-DH
Herstellernummer
S2C-DH
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Comando a rotazione (per gli interruttori di manovra armadi chiusi)


