ABB SPA - ABBS2CS6RU S2C-S6RU CONTATTO SEGNALAZIONE UL489 - S2CS6RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4016779615624
Artikelnummer
ABBS2CS6RU
Herstellernummer
S2CS6RU
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC


