Startseite

ABB SPA - ABBS496124 Sicherungsautomat - S496124

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS496124 Sicherungsautomat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - K

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779496124

Artikelnummer

ABBS496124

Herstellernummer

S496124

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

K

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE SERIE S201 K16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 1P