Startseite

ABB SPA - ABBS507455 Sicherungsautomat - S507455

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS507455 Sicherungsautomat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - K

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779507455

Artikelnummer

ABBS507455

Herstellernummer

S507455

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

K

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione e controllo contro i sovraccarichi e i corto circuiti negli impianti in cui sono presenti motori, trasformatori e circuiti ausiliari. Vantaggi: nessuno scatto intempestivo in caso di correnti di picco fino a 10 x In. Mediante il bimetallo ad alta sensibilità, gli interruttori in curva K offrono protezione degli elementi danneggiabili dalle sovracorrenti; forniscono anche la migliore protezione dei cavi e delle linee.