Startseite

ABB SPA - ABBS529259 S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P - S529259

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS529259 S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779529259

Artikelnummer

ABBS529259

Herstellernummer

S529259

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico modulare 4P •Corrente nominale In=40 A•Curva caratteristica C •Potere di interruzione secondo IEC/EN 60898 / IEC/EN 60947-2 pari a 6,0 kA/10,0 kA•Tensione nominale Ue=230/400 V *Funzione* Protezione dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. *Installazione* Fissaggio su guida DIN•Ingombro 4 mod.•Dimensione dei morsetti per cavo flessibile 25 mmq•Equipaggiabile con contatti ausiliari e di segnalazione, bobine a lancio di corrente e di minima tensione, comando motorizzato, blocchi differenziali gamma DDA