Startseite

ABB SPA - ABBS529297 Sicherungsautomat - S529297

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS529297 Sicherungsautomat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - K

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779529297

Artikelnummer

ABBS529297

Herstellernummer

S529297

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

K

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.