Startseite

ABB SPA - ABBS531207 S204 D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P - S531207

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS531207 S204 D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779610643

Artikelnummer

ABBS531207

Herstellernummer

S531207

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie S 200 in caratteristica D. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON; Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm². Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200