Startseite

ABB SPA - ABBS598323 S201L C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P - S598323

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS598323 S201L C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779598323

Artikelnummer

ABBS598323

Herstellernummer

S598323

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Interruttore magnetotermico modulare 1P Corrente nominale In=25 A Curva caratteristica C Potere di interruzione secondo IEC/EN 60898 / IEC/EN 60947-2 pari a 4,5 kA/N.A Tensione nominale Ue=230/400 V Funzione Protezione dei circuiti contro sovraccarichie cortocircuiti.Installazione Fissaggio su guida DIN Ingombro 1 mod Dimensione dei morsetti per cavo flessibile 25 mmq Equipaggiabile con contatti ausiliari e di segnalazione, bobine a lancio di corrente e di minima tensione, comando motorizzato, blocchidifferenziali gamma DDA.