Startseite

ABB SPA - ABBS598477 S202L C13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 2P - S598477

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS598477 S202L C13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779598477

Artikelnummer

ABBS598477

Herstellernummer

S598477

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

13 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

4.5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Funzione: protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.Applicazioni: residenziale, terziario e industriale.Norme: CEI EN 60898.Icn = 4,5 kA