ABB SPA - ABBS598552 S203L C10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 3P - S598552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4016779598552
Artikelnummer
ABBS598552
Herstellernummer
S598552
Hersteller
ABB
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


