Startseite

ABB SPA - ABBS599542 S201M K 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 1P - S599542

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS599542 S201M K 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - K

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779599542

Artikelnummer

ABBS599542

Herstellernummer

S599542

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

K

Bemessungsstrom:

3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione e controllo contro i sovraccarichi e i corto circuiti negli impianti in cui sono presenti motori, trasformatori e circuiti ausiliari. Vantaggi: nessuno scatto intempestivo in caso di correnti di picco fino a 8 x In, secondo la serie; mediante il bimetallo ad alta sensibilità, gli interruttori in curva K offrono protezione degli elementi danneggiabili dalle sovracorrenti; forniscono anche la migliore protezione dei cavi e delle linee.