ABB SPA - ABBS599900 S201M NA D 4 INTERR.AUTOMATICO 10KA 1P+N - S599900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4016779599900
Artikelnummer
ABBS599900
Herstellernummer
S599900
Hersteller
ABB
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein


