ABB SPA - ABBS600590 S202M K 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 2P - S600590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - K
Bemessungsstrom - 3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4016779600590
Artikelnummer
ABBS600590
Herstellernummer
S600590
Hersteller
ABB
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsstrom:
3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
71 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein


