Startseite

ABB SPA - ABBS601719 S204M D 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P - S601719

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS601719 S204M D 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779601719

Artikelnummer

ABBS601719

Herstellernummer

S601719

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

71 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Funzione: protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei circuiti che alimentano carichi con elevata corrente di spunto alla chiusura del circuito.Applicazioni: terziario e industriale.Norme: CEI EN 60898.Icn = 10 kA