Startseite

ABB SPA - ABBS614795 M202 40A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P - S614795

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS614795 M202 40A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 12.5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779614795

Artikelnummer

ABBS614795

Herstellernummer

S614795

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

12.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

INTERRUTTORE SERIE M202 40A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P