ABB SPA - ABBS802LINK125 S802-LINK125 - CONNETTORE 2P CON DISSIP - S802LINK125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 125 A
Ausführung - sonstige
Breite - 23.5 mm
Höhe - 28.5 mm
Länge - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
7612271419103
Artikelnummer
ABBS802LINK125
Herstellernummer
S802LINK125
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
125 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
23.5 mm
Höhe:
28.5 mm
Länge:
41 mm
Flexibel:
nein
S802-LINK125 - CONNETTORE 2P CON DISSIPA PER ARMADI


