Startseite

ABB SPA - ABBS802PVM100H S802PV-M100-H INTERRUTTORE NON AUTOMATICO - S802PVM100H

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS802PVM100H S802PV-M100-H INTERRUTTORE NON AUTOMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271419301

Artikelnummer

ABBS802PVM100H

Herstellernummer

S802PVM100H

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

800...800 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

8500

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

0 V

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

S802PV-M100-H INTERRUTTORE NON AUTOMATIC