ABB SPA - ABBS802PVM32H S802PV-M32-H INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 2 - S802PVM32H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7612271419035
Artikelnummer
ABBS802PVM32H
Herstellernummer
S802PVM32H
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
800...800 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
8500
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.5 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein


