Startseite

ABB SPA - ABBS802PVSP50 S802PV-SP50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 2P - S802PVSP50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS802PVSP50 S802PV-SP50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271471330

Artikelnummer

ABBS802PVSP50

Herstellernummer

S802PVSP50

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

5 kA

Bemessungsspannung:

1500 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

111 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Frequenz:

0...0 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE SERIE S802PV-SP50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA