ABB SPA - ABBS804PVSP63 S804PV-SP63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 4P - S804PVSP63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 5 kA
Packung
1 ST
EAN
7612271471859
Artikelnummer
ABBS804PVSP63
Herstellernummer
S804PVSP63
Hersteller
ABB
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
5 kA
Bemessungsspannung:
1500 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
111 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
0...0 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...70 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein


