Startseite

ABB SPA - ABBS916684 S202-C100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P - S916684

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS916684 S202-C100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779916684

Artikelnummer

ABBS916684

Herstellernummer

S916684

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

100 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

110 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie S 200 - caratteristica C.Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A. IEC/EN 60947-2: 10 kA (In = 63 A); 6 kA (In 80A - 100A). UL 1077: 6 kA (In = 63 A). Caratteristica d’intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077 (solo In = 63 A). Poli: 2P. Corrente nominale:100 A . Campo d’intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua (solo In = 63 A) 1P: = 72 V; 2P, 4P: = 125 VTensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. (In = 63 A), 12V c.a. (In 80A - 100A). Tensione nominale secondo UL 1077: 480Y/277 V AC (solo In = 63 A). Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile = 25 mm² (In = 63 A), 50 mm² (In 80A - 100A); cavo rigido = 35 mm². (In = 63 A), 50 mm² (In 80A - 100A); - Posteriore: barrette di collegamento = 10 mm²(In = 63 A), 16 mm² (In 80A - 100A); Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200 (solo In = 63 A). Compatibili con ausiliari e accessori S 200.