ABB SPA - ABBSA2I VorhangeschloB - SA2I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012233969401
Artikelnummer
ABBSA2I
Herstellernummer
SA2I
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC


