Startseite

ABB SPA - ABBSARC1B16 Brandschutzschalter - SARC1B16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542178033

Artikelnummer

ABBSARC1B16

Herstellernummer

SARC1B16

Hersteller

ABB

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

-1 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

4

Frequenz:

0...0 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

16 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE S-ARC1 B16 AFDD CON INT. MAGNET. 6KA