ABB SPA - ABBSM2082 STRUTTURA ARTU M 2000X800X250MM (HXLXP) - SM2082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646029713
Artikelnummer
ABBSM2082
Herstellernummer
SM2082
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
360
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Einbautiefe:
195 mm
Innentiefe:
221 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


