Startseite

ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCIA - SN201-IH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542104858

Artikelnummer

ABBSN201-IH

Herstellernummer

SN201-IH

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

9

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Questo elemento riporta la posizione del contatto dell’interruttore. Ad ogni variazione della posizione del contatto, sia essa manuale o automatica, ne riporta lo stato. Questo elemento ha anche funzione di interfaccia di accoppiamento per l’utilizzo conaltri elementi ausiliari compatibili con la serie compact.