ABB SPA - ABBSN201-S SN201-S CONTATTO DI SEGNALAZIONE 1NA+1NC - SN201-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542104957
Artikelnummer
ABBSN201-S
Herstellernummer
SN201-S
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC/DC


