Startseite

ABB SPA - ABBSN201LC40 SN201 L C40 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA - SN201LC40

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSN201LC40 SN201 L C40 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542089056

Artikelnummer

ABBSN201LC40

Herstellernummer

SN201LC40

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

76 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

4.5 kA

Frequenz:

0...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP2X

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

55...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con corrente di spunto non elevata.Applicazioni: residenziale.Norme: CEI EN 60898-1.Icn: 4,5 kA.