Startseite

ABB SPA - ABBSN201MC25 SN201 M C25 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSN201MC25 SN201 M C25 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542094456

Artikelnummer

ABBSN201MC25

Herstellernummer

SN201MC25

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

0...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...10 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie SN 201 M 10000 , caratteristiche C. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A, IEC/EN 60947-2: 10 kA. Caratteristica d‘intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1. Poli: 1P+ N. Corrente nominale: 25A. Campo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: 230 V c.a.Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON. Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile =10 mm²; cavo rigido =16 mm²