Startseite

ABB SPA - ABBSPL16/10M Schutzschlauch - SPL16/10M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSPL16/10M Schutzschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12.5 mm

  • Außendurchmesser - 17.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 M

EAN

5020963001314

Artikelnummer

ABBSPL16/10M

Herstellernummer

SPL16/10M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12.5 mm

Außendurchmesser:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.221 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

GUAINA MET.RIV. PVC OIL RES.NC16 BK