ABB SPA - ABBSPL16/50M Schutzschlauch - SPL16/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12.5 mm
Außendurchmesser - 17.8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
EAN
5020963000782
Artikelnummer
ABBSPL16/50M
Herstellernummer
SPL16/50M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-5...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.221 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


