Startseite

ABB SPA - ABBSPL25/50M Schutzschlauch - SPL25/50M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSPL25/50M Schutzschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26.4 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 25 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5020963000324

Artikelnummer

ABBSPL25/50M

Herstellernummer

SPL25/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26.4 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeradius, statisch:

110 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-5...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.353 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

GUAINA MET.RIV. PVC OIL RES.NC25 BK