ABB SPA - ABBSPLHC32/25M Schutzschlauch - SPLHC32/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.7 mm
Außendurchmesser - 33.1 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 32 mm
Packung
25 M
EAN
5020963008047
Artikelnummer
ABBSPLHC32/25M
Herstellernummer
SPLHC32/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.7 mm
Außendurchmesser:
33.1 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeradius, statisch:
145 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-65...135 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.68 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


