Startseite

ABB SPA - ABBSRN10630VK CASSA+PORTA TRASP.1000X600X300 - SRN10630VK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646753793

Artikelnummer

ABBSRN10630VK

Herstellernummer

SRN10630VK

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

232 mm

Innentiefe:

283.5 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

3R

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa con porta in vetro senza piastra di fondo serie SR2, struttura in lamiera d'acciaio spessore 12/10. Utilizzata per la realizzazione di quadri di comando e controllo delle più varie macchine industriali: da grossi macchinari a linee automatizzate diproduzione o parti di esse, alle tipiche installazioni di quadri bordo macchina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro ancora. Consente anche la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria grazie alla possibilità di installare tutta la gamma di apparecchi e interruttori modulari su guide DIN abbinate ad appositi pannelli frontali modulari preforati e incernierati.