ABB SPA - ABBSRN12830VK CASSA+PORTA TRASP.1200X800X300 - SRN12830VK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646753854
Artikelnummer
ABBSRN12830VK
Herstellernummer
SRN12830VK
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
232 mm
Innentiefe:
283.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
3R
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein




