ABB SPA - ABBSRN3415X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 300X400X150-INOX - SRN3415X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646774088
Artikelnummer
ABBSRN3415X
Herstellernummer
SRN3415X
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
sonstige
Einbautiefe:
82 mm
Innentiefe:
133.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Schutzklasse:
I
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
4X
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


