ABB SPA - ABBSRN4420X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 400X400X200-INOX - SRN4420X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 400 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646774644
Artikelnummer
ABBSRN4420X
Herstellernummer
SRN4420X
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
sonstige
Einbautiefe:
132 mm
Innentiefe:
183.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Schutzklasse:
I
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
4X
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


