ABB SPA - ABBSRN5420VK CASSA+PORTA TRASPARENTE 500X400X200 - SRN5420VK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646753618
Artikelnummer
ABBSRN5420VK
Herstellernummer
SRN5420VK
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
132 mm
Innentiefe:
183.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
3R
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein




