Startseite

ABB SPA - ABBSRN5425K CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.500X400X250 - SRN5425K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646753335

Artikelnummer

ABBSRN5425K

Herstellernummer

SRN5425K

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

500 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

182 mm

Innentiefe:

233.5 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

3R

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa con porta cieca e piastra di fondo serie SR2, struttura in lamiera d'acciaio spessore 12/10, piastra di fondo in lamiera zincata spessore 20/10. Utilizzata per la realizzazione di quadri di comando e controllo delle più varie macchine industriali: da grossi macchinari a linee automatizzate di produzione o parti di esse, alle tipiche installazioni di quadri bordo macchina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro ancora. Consente anche la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria grazie alla possibilità di installare tutta la gamma di apparecchi e interruttori modulari su guide DIN abbinate ad appositi pannelli frontali modulari preforati e incernierati.