ABB SPA - ABBSRN7525VX CASSA+PORTA TRASPARENTE 700X500X250-INOX - SRN7525VX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646775009
Artikelnummer
ABBSRN7525VX
Herstellernummer
SRN7525VX
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Einbautiefe:
182 mm
Innentiefe:
233.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Schutzklasse:
I
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
4X
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


