Startseite

ABB SPA - ABBSRN8620X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X200-INOX - SRN8620X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSRN8620X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X200-INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646774828

Artikelnummer

ABBSRN8620X

Herstellernummer

SRN8620X

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

sonstige

Einbautiefe:

132 mm

Innentiefe:

183.5 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

Schutzklasse:

I

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

4X

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

CASSA POR.CIECA PIASTRA 800X600X200-INOX PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE