ABB SPA - ABBSRN8630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X300-INOX - SRN8630X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646774842
Artikelnummer
ABBSRN8630X
Herstellernummer
SRN8630X
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
sonstige
Einbautiefe:
232 mm
Innentiefe:
283.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Schutzklasse:
I
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
4X


