Startseite

ABB SPA - ABBSRPE-12-0 Spiralschlauch - SRPE-12-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSRPE-12-0 Spiralschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 9...65 mm

Packung

  • 1 M

EAN

5414363174684

Artikelnummer

ABBSRPE-12-0

Herstellernummer

SRPE-12-0

Hersteller

ABB

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

9...65 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

13.9 mm

Wandstärke:

0.9 mm

SPIRALINA D.12MM 10M BK