ABB SPA - ABBSRPE-12-9 Spiralschlauch - SRPE-12-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 9...65 mm
Transparent - nein
Packung
1 M
EAN
5414363174615
Artikelnummer
ABBSRPE-12-9
Herstellernummer
SRPE-12-9
Hersteller
ABB
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
9...65 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
13.9 mm
Wandstärke:
0.9 mm


