ABB SPA - ABBSRPE-19-0 Spiralschlauch - SRPE-19-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 19 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 15...100 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363174707
Artikelnummer
ABBSRPE-19-0
Herstellernummer
SRPE-19-0
Hersteller
ABB
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
19 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
15...100 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
18.2 mm
Wandstärke:
1.3 mm


