ABB SPA - ABBSRPE-19-9 Spiralschlauch - SRPE-19-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 15...100 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5414363174646
Artikelnummer
ABBSRPE-19-9
Herstellernummer
SRPE-19-9
Hersteller
ABB
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
15...100 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
18.2 mm
Wandstärke:
1.3 mm


