Startseite

ABB SPA - ABBSRPE-24-0 Spiralschlauch - SRPE-24-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSRPE-24-0 Spiralschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 20...130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363174714

Artikelnummer

ABBSRPE-24-0

Herstellernummer

SRPE-24-0

Hersteller

ABB

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

24 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

20...130 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

19.6 mm

Wandstärke:

1.5 mm

SPIRALINA D.24MM 10M BK