ABB SPA - ABBSRPE-24-9 Spiralschlauch - SRPE-24-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 20...130 mm
Transparent - nein
Packung
1 M
EAN
5414363174653
Artikelnummer
ABBSRPE-24-9
Herstellernummer
SRPE-24-9
Hersteller
ABB
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
20...130 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
19.6 mm
Wandstärke:
1.5 mm


