Startseite

ABB SPA - ABBSVN4-29.20 Guarniz. piatta PG29 IP68 BL - SVN4-29.20

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSVN4-29.20 Guarniz. piatta PG29 IP68 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 37 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 29

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030275142

Artikelnummer

ABBSVN4-29.20

Herstellernummer

SVN4-29.20

Hersteller

ABB

Außendurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

37 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

GUARNIZ. PIATTA PG29 IP68 BL