Startseite

ABB SPA - ABBSVND-P213GT Raccordo DN23 PG21 PA6 GR IP66 - SVND-P213GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSVND-P213GT Raccordo DN23 PG21 PA6 GR IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030274244

Artikelnummer

ABBSVND-P213GT

Herstellernummer

SVND-P213GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

52 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACCORDO DN23 PG21 PA6 GR IP66